品番 : EA759GV-172
品名 : 64GB USBメモリー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キオクシア(KIOXIA) | 型番 | KUC-3A064GW |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TransMemory U301 USBフラッシュメモリ | 容量 | 64GB |
| 対応OS | Windows 11 macOS Monterey 12, macOS Ventura 13, macOS Sonoma 14, macOS Sequoia 15 USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル |
インターフェイス | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed |
| コネクタ | USB Type-A | 電源 | USBバスパワー |
| サイズ | 51.4(W)×21.4(D)×8.4(H)mm (キャップを含む) | 重量 | 約8g |
| カラー | ホワイト | 動作温度 | 0~50℃(結露しないこと) |
| USB 3.2 Gen 1に対応し、シンプルにファイル保存が可能 | |||
| 写真、音楽、映像、文書などの保存に便利 | |||
| シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的 | |||
| PCおよびMacでのファイル転送におすすめ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GV-171 32GB USBメモリー |
| EA759GV-172 64GB USBメモリー |
| EA759GV-173 128GB USBメモリー |
| EA759GV-174 256GB USBメモリー |

