詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GV-23C

品名 : 16GB USBフラッシュメモリー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Transcend(トランセンド) 型番 TS16GJF790K
容量 16GB サイズ 63.6(W)×21.2(D)×10.6(H)mm
重量 4.9g カラー ブラック/ブルー
対応OS Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 10
Mac OS 9.0以降
Linux Kernel 2.4.2以降
インターフェイス USB3.1(USB2.0に下位互換)
追加説明
カタログ価格

2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 20:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1931ページ

代替品

EA759GV-127
  • 品番

    EA759GV-127

  • コメント

    違い:メーカー,コネクタ,インターフェイスなど

バリエーション一覧
EA759GV-23C 16GB USBフラッシュメモリー
EA759GV-24C 32GB USBフラッシュメモリー
EA759GV-25B 64GB USBフラッシュメモリー
EA759GV-26C 128GB USBフラッシュメモリー(高速転送)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top