品番 : EA759GV-91
品名 : 16GB USBメモリー(コネクタ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | LMF-LGU3A016GBK |
---|---|---|---|
インターフェイス | USB3.1 Gen1、USB3.0、USB2.0 | 容量 | 16GB |
サイズ | 65×21×11.2mm | 重量 | 15.5g |
対応OS | Windows10、8.1、8、macOS (10.12)、(10.13)、MacOS X(10.10)、(10.11)、Android5.0以降、iOS9以降 | ||
パソコン、スマートフォン、タブレットをまとめてバックアップ | |||
様々な端末でマルチに使えるUSBメモリ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,340 円(税抜)/ 10,274 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 09:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GV-91 16GB USBメモリー(コネクタ付) |
EA759GV-92 32GB USBメモリー(コネクタ付) |