品番 : EA759GW-17
品名 : 1TB スマートホン用ハードディスク
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | ELP-SHU010UBK |
---|---|---|---|
容量 | 1TB | インターフェイス | USB3.1(Gen1)/3.0/2.0 |
対応OS | Windows10 (Pro、 Home)、 8.1、 7 macOS 10.13、 10.12、 Mac OS X 10.11、 10.10、 10.9、 10.8 Android 5.0~8 iOS 9~12 |
サイズ | 115.7(W)×115.7(D)×11(H)mm(本体のみ、突起部を除く) |
付属品 | USB3.1 Gen1(USB3.0、2.0互換)ケーブル(約0.6mコネクタ含まず)×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド(保証書付) | コネクタ形状 | USB3.1 Micro-Bx1(パソコン接続時)、USB2.0 Type-Ax1(スマホ接続時) |
ドライブ数 | 1 | 回転数 | 非固定 |
入力電圧 | 5V(USBバスパワー)、100V、50/60Hz(ACアダプタ※スマホに接続時) | RAID機能 | 無し |
セキュリティスロット | 無し | 出荷時フォーマット | exFAT |
冷却FAN | 無し | 1Clickボタン | 無し |
アクセスLED | ○ | RoHS指令 | 無し |
使用可能地域 | 日本国内※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 | 電気用品安全法 | PSEマーク表示 |
メーカー保証期間 | 1年間 | ||
パソコンを使わずに、スマートフォンの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップハードディスク。※スマートフォン/タブレットを接続するケーブルは同梱していません。 | |||
本体側の容量の大きなデータをハードディスクに保存することで、本体の容量不足が解消できます。※スマートフォンに接続時は必ず付属のACアダプタをご使用ください。 | |||
無料でダウンロードできる専用アプリ「EXtorageLink」で簡単に操作可能です。 | |||
保存したデータは、同じスマートフォンももちろん、新しく購入したスマートフォンに転送することも可能です。 | |||
Android/iOSのスマートフォン/タブレット、どちらでも使用することができます。また保存したデータはどちらのOSからでも閲覧可能です。※iOSの「高効率モード」で撮影されたファイルなど、一部相互読み込みのできない形式があります。 | |||
対応スマートフォンはホームページの対応表をご確認ください。 | |||
本製品とスマートフォン/タブレットを接続することで、本体の充電も可能です。※スマートフォンに接続時は必ず付属のACアダプタをご使用ください。 | |||
付属のUSBケーブルを使用することで、パソコンでもポータブルHDDとして使用可能です。※パソコンに接続時はACアダプタは取り外してください。 | |||
スマホで使えて、本体の容量不足を解消。 パソコンを使わずに、スマートフォンの写真や動画、連絡先などのデータを直接保存できる外付けバックアップハードディスク。 | |||
重量(g) | 約220 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 10:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GW-16 500GB スマートホン用ハードディスク |
EA759GW-17 1TB スマートホン用ハードディスク |
EA759GW-18 2TB スマートホン用ハードディスク |