品番 : EA759GW-53B
品名 : 1 TB ポータブルSSD
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | ESD-EJ1000GBKR |
---|---|---|---|
容量 | 1TB | 対応OS | Windows10/8.1、macOS Big Sur 11.0 |
インターフェイス | USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 | サイズ | 115(W)×78(D)×12(H)mm |
重量 | 約100g | 付属品 | USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル |
コネクタ形状 | USB3.2(Gen1) microB メス | ||
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。 |
|||
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 | |||
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 | |||
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 | |||
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 | |||
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 18:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GW-51B 250GB ポータブルSSD |
EA759GW-52B 500GB ポータブルSSD |
EA759GW-53B 1 TB ポータブルSSD |
EA759GW-54B 2 TB ポータブルSSD |