詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GW-73

品名 : 1TB ポータブルHDD(ウイルス対策機付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エレコム 型番 ELP-S010T3
容量 1TB インターフェイス USB3.0/2.0
対応OS Windows10(Pro, Home)・Windows Server 2016 ※1 ・Windows Server 2012、2012 R2 ※1 サイズ 79.4(W)×117(D)×21(H)mm(本体のみ,突起部を除く)
重量 190g(本体のみ) 付属品 USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約30cmコネクタ含む)
コネクタ形状 USB3.0 microB セキュリティ機能 パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウイルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。
電源 USBバスパワー接続 カラー ブラック
対応パソコン USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量512MB以上(推奨1GB以上)・PCの空き容量1GB以上・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること(推奨)・インターネット環境に接続できること(推奨) ドライブ数 1
回転数 5,400rpm 入力電圧 5V(USBバスパワー)
出荷時フォーマット NTFS、CDFS PC電源連動
アクセスLED 使用可能地域 日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※1:管理者権限のみサポートしております。※日本語OS 以外のOS で使用した際はアプリは英語表示されます。※機種によってはPC電源連動機能が動作しない場合があります。
管理者用ソフトウェアに対応したUSB3.0対応トレンドマイクロ版ウイルス対策機能付きUSB3.0対応の法人向けセキュリティポータブルHDD。
紛失/盗難時の情報漏洩対策として「パスワードロック機能」を搭載。ソフトウェアのインストールやパソコンの設定を変更することなく簡単に使用可能
トレンドマイクロ社のウイルスチェック機能「TMUSB2.1」搭載。HDDに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されるとファイルを隔離可能
HDDにデータを書き込むとAES256bitで自動的にデータを暗号化する「ハードウェア暗号化機能」を搭載。データは暗号化された状態でHDDに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、解読しない限り閲覧が不可能
HDDの健康状態をPC画面上のアイコンで通知し、大切なデータの消失防止、製品買い替え時期の参考にすることが可能
※ライセンス更新方法は”http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4820”をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

39,200 (税抜)/ 43,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/20 13:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1937ページ

代替品

EA759GW-73A
バリエーション一覧
EA759GW-73 1TB ポータブルHDD(ウイルス対策機付)
EA759GW-74 2TB ポータブルHDD(ウイルス対策機付)
ウェブカタログ画像
  • パスワードロック機能
  • \n

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top