品番 : EA759GW-79
品名 : 1TB ポータブルSSD
800MB/秒の高速性能と大容量を兼ね備えたストレージ
仕様
| メーカー | サンディスク(SanDisk) | 型番 | SDSSDE30-1T00-J27 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1TB | コネクタ形状 | USB-C |
| インターフェイス | USB3.2(Gen2) | サイズ | 46.9(W)×96.9(D)×9.91(H)mm |
| 重量 | 約40g(本体のみ) | 動作温度範囲 | 0℃~45℃ |
| 耐温度範囲 | -20℃~85℃ | 電源 | USBバスパワー接続 |
| 認証 | CE,FCC,RCM, BSMI, EAC, UKCA, ICES, BIS | 互換性 | ノートパソコンやデスクトップに対応 |
| 付属品 | USB-C to USB-Aケーブル | ||
| ポータブルドライブで800MB/秒2の読み出し速度を発揮する高速ソリッドステートパフォーマンスを実現。 | |||
| 信頼性の高いストレージにコンテンツや思い出をバックアップ。 | |||
| 最大2メートルの落下保護でドライブを衝撃から保護。 | |||
| 丈夫なゴム製フックでベルトの穴やリュックに固定できるので携帯時も安心。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,200 円(税抜)/ 33,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/25 15:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GW-79 1TB ポータブルSSD |
| EA759GW-80 2TB ポータブルSSD |
ウェブカタログ画像
拡大
