品番 : EA759GY-103
品名 : ジェンダーチェンジャー(D-sub9pinオス)
仕様
| メーカー | サンワサプライ株式会社 | 型番 | AD9S-MMK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 31×17.6×12.7mm | 重量 | 10g |
| コネクタ形状 | D-sub9pinオス インチネジ(4-40)-D-sub9pinオス インチナット(4-40) | 結線 | ストレート全結線 |
| ねじ | 4-40インチナット/ナット | 対応機種 | D-sub9pinメスコネクタを持つパソコン、周辺機器、ケーブルなど |
| D-sub9pinメスのコネクタを持ったケーブルを延長・変換する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/19 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GY-101 ジェンダーチェンジャー(D-sub9pinメス) |
| EA759GY-102 ジェンダーチェンジャー(D-sub9pin) |
| EA759GY-103 ジェンダーチェンジャー(D-sub9pinオス) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA759GY-102です
