詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-27A

品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi7対応)

仕様

メーカー エレコム 型番 WRC-BE36QSD-B
コネクタ WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート
LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート
※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
有線伝送速度 WAN:2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps
LAN:1000Mbps、100Mbps、10Mbps
無線伝送速度 [802.11be](理論値):IEEE 802.11be:5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※)
※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps
[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps
[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※)
※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps
[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
有線規格 IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
無線規格 IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 対応OS Windows 11/10
macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
iOS 26/18/17/16/15
iPadOS 26/18/17/16/15
Android 15/14/13/12/11/10
対応機器 iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器 周波数帯域 2.4GHz帯:2400~2484MHz
5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz
5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz
5.6GHz帯(W56):5470~5730MHz
チャンネル 2.4GHz帯:1~13ch
5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
無線セキュリティ WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
ハードウェアNAT 対応 ペアレンタルコントロール 対応
ビームフォーミング機能 ビームフォーミングZ対応
※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。
MU-MIMO機能 対応
※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。
マルチSSID 対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個) セパレーター機能 SSIDセパレーター対応
その他無線機能 Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT 設定方式 WPS対応
アクセス方式 インフラストラクチャー 接続台数 推奨 40台
搭載モード オートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード アンテナ(本数) 内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
対応プロトコル TCP/IP(IPv6、IPv4) 対応IPv6 IPoEサービス v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット
USBポート なし 自動ファームウェア更新 対応
付帯サービス F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年] その他機能 SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能
その他機能(注釈) ※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。 入力電圧 AC100V±10% 50/60Hz
消費電力 13.2W(最大) 電源コネクター DCジャック
動作環境 温度:0℃~40℃
湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
各種取得規格 VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
サイズ 約50(W)×160(D)×215(H)mm(突起部除く) 重量 約765g(本体のみ)
付属品 ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現
動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供します。
通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。
マルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
マルチリソースユニット(Multi-RU)対応
1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。
プリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)対応
電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。
INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。
選べる2つのセットアップ方法
EasyMesh対応機器同士を、有線またはWPSで接続することで、設定が自動的に完了します。その後、子機を設置したい場所へ移動するだけで、Wi-Fiの通信エリアを効果的に拡大します。また、接続する機器やネットワーク環境に応じて、ルーターの設定画面からセットアップすることも可能です。
いつでもベストなWi-Fiルートを選択
メッシュネットワークは通信品質を常に監視し、状況に応じて最適な経路へ切り替えます。電波環境が変化しても、安定した接続を維持できます。
らくらく引っ越し機能
使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。 使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。
自動ファームウェア更新機能
自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。
ゲストSSID対応
「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。
追加説明
カタログ価格

22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 14:42現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA759GY-27B
  • 品番

    EA759GY-27B

  • コメント

    変更点:INTERNETポート

ウェブカタログ画像
  • 選べる2つのセットアップ方法
  • いつでもベストなWi-Fiルートを選択\n周囲のWi-Fi機器情報を端末へ共有し、再接続を効率化することで高速ローミングを実現
  • INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top