品番 : EA759GY-54
品名 : 3.0m USB-IEEE1284コンバーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
パラレル(IEEE1284)インターフェースのプリンタに
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVPR3 |
---|---|---|---|
ケーブル長 | 3m | 重量 | 150g |
電源 | バスパワー(最大100mA) | コネクタ | USB/USB Aコネクタ オスプリンター/セントロニクス36pin オス |
インターフェース規格 | USB/USB仕様 Ver.1.1準拠プリンター/セントロニクス(IEEE1284)準拠 | ||
Windowsの双方向通信対応です。 | |||
Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000では専用ドライバソフトのインストール不要です。 | |||
Windows Me・98・98SE用ドライバソフト付属です。 | |||
USBポートを持つパソコンとUSBポートのないプリンター(セントロニクス36pinの機種)を接続します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 20:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GY-53A 1.8m USB-IEEE1284コンバーター |
EA759GY-54 3.0m USB-IEEE1284コンバーター |
EA759GY-54A 5.0m USB-IEEE1284コンバーター |
EA759GY-55 5.0m USB-IEEE1284コンバーター |