品番 : EA759X-102D
品名 : [エプソン] インクカートリッジ(マゼンタ/ICM 80)
仕様
| メーカー | エプソン(EPSON) | 型番 | ICM80 |
|---|---|---|---|
| 対応プリンター | 旧EA759X-10J、-10K、-20K、-20L、-30K、-30L、-30M、-40H | カラー | マゼンタ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/22 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1925ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
