品番 : EA759X-23H
品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(4色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PIXUSTS5330 |
---|---|---|---|
機能 | プリンター、コピー、スキャナー、カメラダイレクト | 電源 | AC100V 50/60Hz |
使用可能用紙サイズ | 【後トレイ】 A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、 スクエア(127mm×127mm)、 スクエア(89mm×89mm)、 六切、2L判、L判、KG 【カセット】 A4、A5、B5、レター |
サイズ | 約403×315×148(H)mm |
重量 | 約6.3kg | インクタイプ | 4色 |
消費電力 | コピー時:約19W 待機時:約0.9W |
液晶モニター | 1.44型有機EL |
付属品 | セットアップ用インクカートリッジ、 セットアップCD-ROM/設置・基本操作マニュアル(紙) |
解像度 | 4800(横)×1200(縦)dpi |
動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) | 稼働音 | 約43.5dB |
インク残量検知機能 | ドットカウント方式 | インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、Hi-Speed USB |
給紙可能枚数 (最大積載枚数) |
普通紙(後トレイ/カセット)100枚/100枚 郵便はがき(後トレイ)40枚 |
給紙方式 | 後トレイ/カセット |
プリント必要マージン (カット紙) |
【フチなしプリント時】 上下左右:0mm (対応用紙サイズ:A4・レター・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・ スクエア(127mm×127mm)・ スクエア(89mm×89mm)) 【通常時】 上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm) 【自動両面プリント時】 上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm) |
自動両面プリント可能用紙 | 普通紙(A4、A5、B5、レター) |
使用可能用紙種類 | 【後トレイ】 普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、アイロンプリントシート 【カセット】 普通紙 |
プリントヘッド | 【各色ノズル数】 C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル 【総ノズル数】 計1792ノズル |
Wi-Fi/無線LAN対応 | |||
RoHS指令対応 | |||
バイカラーで丸みを帯びた独特のデザイン。液晶画面に表示されるQRコードからWebマニュアルへと誘導します。 | |||
スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。 | |||
用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料の印刷にも便利です。 | |||
スマホやパソコンから電源を自動でON。 | |||
置き場所に合わせて選べる「2WAY給紙」 | |||
対応インクカートリッジ | EA759X-470~EA759X-473 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 22:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|