品番 : EA759X-255A
品名 : L判 [インクジェットプリンター用]写真用紙(100枚)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | GL-101L100 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | L判(89×127mm)100枚 | 厚さ | 0.27mm |
| 白色率 | 92% | 坪量 | 265g/㎡ |
| 種類 | 光沢紙 | ||
| 高級写真用光沢紙(印画紙ベース) | |||
| スナップ写真に出力に最適 | |||
| ●最新のインクジェットコーティング技術により、 画像濃度の向上と色域の拡大を達成するなど、大幅にプリント性能を高めています。 | |||
| 美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン純正写真用紙です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/16 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759X-254A A4 [インクジェットプリンター用]写真用紙(50枚) |
| EA759X-255A L判 [インクジェットプリンター用]写真用紙(100枚) |
