品番 : EA759X-40K
品名 : A6-A3 インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 機能 | プリンター、コピー、スキャナー | 電源 | AC100V |
|---|---|---|---|
| 最高解像度 | 5,760×1,440dpi | インク | 6色、染料、独立型インク |
| 用紙サイズ | L判、2L判、KG、ハイビジョン 六切、A6縦~A4縦、リーガル 洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号 郵便ハガキ 郵便ハガキ(インクジェット紙) 郵便ハガキ(光沢インクジェット紙) 郵便往復ハガキ 純正ハガキ |
インターフェイス (ネットワーク含める) |
Hi-Speed USB ×2(PC接続用×1〈背面〉 外部記憶機器接続およびPictBridge用×1〈前面〉) 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n IrDA(Ver.1.3準拠、IrSimple対応) |
| 消費電力 | 約15W(スタンドアローンコピー時) | サイズ | (収納時):390×339×141(H)mm (使用時):390×598×196(H)mm |
| 重量 | 7.0kg(インクカートリッジ、電源ケーブル含まず) | ||
| Wi-Fi/有線LAN対応 | |||
| 液晶 モニター |
4.3型ワイド | 付属品 | セットアップ用インクカートリッジ (ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、レッド) 取扱説明書 ソフトウェアディスク ディスクトレイ 電源コード スタートガイド 使い方ガイド 活用ガイド |
| 替インクカートリッジ | (旧)EA759X-111~-116 | ||
| 国際エネルギースタープログラム適合 | |||
| インクコストを気にせず、高画質プリント。 コンパクトボディで日常使いも大活躍。 | |||
| レッド・グレーを加えた6色インクで、広い色域の 鮮やかなカラー表現、階調豊かなモノクロ表現を1台で実現可能にします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,300 円(税抜)/ 76,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

