品番 : EA759X-444
品名 : [キャノン] インクカートリッジ(シアン/BCI-381C)
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | BCI-381C |
|---|---|---|---|
| カラー | シアン | 対応機種 | EA759X-17G、旧EA759X-13L、-13M、-13N、-13P、-17F、-22C、-25G・-25H(適応色のみ) |
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/22 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1926ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759X-17G : A5-A4 インクジェットプリンター(5色) |
| 本体 | EA759X-46 : A5-A3 インクジェットプリンター(5色) |
ウェブカタログ画像
拡大
