品番 : EA759XA-105
品名 : ハガキ判 インクジェット写真用紙(超厚手/20枚)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | JPSK2-PC-20 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | はがき(100×148mm) | 入数 | 20枚 |
| 厚さ | 0.26mm・超厚手 | 白色率 | 91% |
| 種類 | 強光沢 | 坪量 | 255g/㎡ |
| 厚手の片面印刷タイプ | |||
| 超高画質で光沢のあるグロッシーな仕上がり | |||
| 染料&顔料インク対応 | |||
| インクジェットプリンタ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1928ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

