品番 : EA759XA-125
品名 : L判 インクジェット光沢紙(200枚)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | JPPG-L-200 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | L判(89×127mm) | 入数 | 200枚 |
| 厚さ | 0.225mm・厚手 | 白色率 | 97% |
| 種類 | 光沢 | 坪量 | 190g/㎡ |
| 厚手の片面印刷タイプ | |||
| 艶やか光沢感が写真の鮮度を高めます。 | |||
| 染料&顔料インク対応 | |||
| インクジェットプリンタ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XA-121 A4 インクジェット光沢紙(20枚) |
| EA759XA-122 A4 インクジェット光沢紙(50枚) |
| EA759XA-123 2L判 インクジェット光沢紙(30枚) |
| EA759XA-125 L判 インクジェット光沢紙(200枚) |
| EA759XA-126 L判 インクジェット光沢紙(400枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
