品番 : EA759XA-132
品名 : A4 インクジェット光沢紙(両面印字/20枚)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | JPPX-A4S-20 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | A4(210×297mm) | 入数 | 20枚 |
| 厚さ | 0.23mm・厚手 | 白色率 | 97% |
| 種類 | 表:光沢、裏:マット | 坪量 | 193g/m2 |
| 厚手の両面印刷タイプ | |||
| しっかりとしたハリ・コシで幅広い用途に | |||
| 染料&顔料インク対応 | |||
| インクジェットプリンタ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 05:52現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1928ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XA-132 A4 インクジェット光沢紙(両面印字/20枚) |
| EA759XA-133 A4 インクジェット光沢紙(両面印字/50枚) |
| EA759XA-134 2L判 インクジェット光沢紙(両面印字/20枚) |
| EA759XA-136 L判 インクジェット光沢紙(両面印字/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

