品番 : EA759XA-30
品名 : オフィス向けプリンター複合機(コピー/FAX/スキャン)
無線LAN対応のスマートエントリー複合機
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | MAXIFY MB2130 |
|---|---|---|---|
| 機能 | コピー・FAX・スキャン・ADF | サイズ | 収納時:463×389×260(H)mm 展開時:463×607×298(H)mm |
| 液晶モニター | 2.5型TFT | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 解像度 | 600×1200dpi | 用紙サイズ | 最大A4 |
| 重量 | 約10.6kg | インクタイプ | 4色 |
| 消費電力 | コピー時:約27W 待機時:約0.9W |
付属品 | セットアップ用インクタンク セットアップCD-ROM、モジュラーケーブル |
| 給紙可能枚数(最大積載枚数) | A4普通紙:250枚 郵便はがき:40枚 |
排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙) | 約75枚 |
| 動作環境 | 温度:5~35℃ 湿度:10~90% |
対応インクカートリッジ | EA759XA-31~EA759XA-38 |
| 省スペースに貢献するコンパクトボディー | |||
| 便利な自動両面プリント標準対応 | |||
| 大容量インク&低消費で低ライニングコストを実現 | |||
| スマホ/タブレットからのプリントも可能 | |||
| ビジネス資料や配布用プリントなど、急ぎの印刷物をスピーディーに出力 | |||
| パソコンなしで印刷できる「USBダイレクトプリント」 データの内容を液晶画面にプレビュー表示、ファイル形式はJPEG/TIFFに対応しています。 |
|||
| 管理負荷を軽減する「管理設定」機能付 | |||
| 拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」 | |||
| パソコンで作成したデータをプリントする感覚で相手のファクスにダイレクトに送信できます。Windows、Mac OS両方に対応しています。 | |||
| RoHS対応 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 11:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1925ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XA-30 オフィス向けプリンター複合機(コピー/FAX/スキャン) |
| EA759XA-40 オフィス向けプリンター複合機(コピー/FAX/スキャン) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
