品番 : EA759XB-16A
品名 : A4/ 25枚 レーザープリンタ専用耐水紙
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LBP-WPF22MDPN |
|---|---|---|---|
| 仕様 | A4 | 厚み | 0.21mm |
| 入数 | 25枚 | 坪量 | 180.9g/平方メートル |
| 白色度 | 81.9% | 使用できないプリンター | ※「手差し給紙」ができないプリンター ※「厚紙モード」の設定ができないプリンター ※自動クリーニング機能のないプリンター |
| 耐水性抜群の特殊加工を施したカラーレーザープリンター専用紙で、ラミネートなしで使用できます。 | |||
| 半光沢の落ち着いたツヤで、両面印刷可能です。 | |||
| 耐水性抜群の特殊加工を施した用紙です。 | |||
| 0.21mmの厚さで、立体POPやメニューなどにも最適です。 | |||
| 野外イベント用のPOP、飲食店のメニュー、不動産の物件情報、公共施設の掲示物、工場や工事現場の掲示物やマニュアルなどいろんなシーンで使えます。 | |||
| トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 | |||
| 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 | |||
| 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 ※カラーレーザープリンター以外のプリンタでは使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XB-11A A4/ 50枚 レーザープリンタ専用耐水紙 |
| EA759XB-16A A4/ 25枚 レーザープリンタ専用耐水紙 |
ウェブカタログ画像
拡大
