品番 : EA759XB-21
品名 : ハガキ判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/5シート)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-TPR8 |
---|---|---|---|
サイズ | はがきサイズ(100×148mm) | 紙厚 | 0.142±0.02mm |
セット内容 | プリント紙×5シート、仕上紙×1シート | 転写条件 | 両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンを押し当てます。 温度は、180~200度(最高温度)で、1カ所につき3秒ずつ押し当てて3~5回繰り返します。 |
対応プリンタ | インクジェット | 転写対象 | 布(白・淡色用) |
印刷方法 | 反転 | ||
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使ってTシャツなどの布に簡単に転写することができる用紙です。 ※白・淡色の布用です。アイロンで熱をかけることで、転写紙自体が透明になるため、赤や黒など濃色カラー布では下地が透けてしまい、使用できません。 ※染料インクにも顔料インクにも対応しています。 |
|||
プリント紙の粘度が高くなり、転写部分をひっぱってもパリッと割れたりしません。風合いもよくなりました。 | |||
洗濯機で洗剤を使って洗濯しても、転写部分がはがれにくく、キズや欠けも入りにくくなりました。5~10回程度の洗濯では色落ちもありません。 ※インクの特性上、洗濯回数が増えると若干の色落ちがみられます。 |
|||
Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のものに転写できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/06 04:23現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1996ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA759XB-21 ハガキ判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/5シート) |
EA759XB-22 A4判 アイロンプリント紙(白・淡色布用/3シート) |
拡大