品番 : EA759XB-2A
品名 : A4/200枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-MTCBA4N-200 |
|---|---|---|---|
| 材質 | マット紙 | 仕様 | A4(210×297mm) |
| 入数 | 200枚 | 厚み | 0.088±0.005㎜ |
| 対応プリンタ | インクジェットプリンター ※顔料系インクにも対応します。 ※インクジェットプリンターで写真画像中心の印刷用途には向きません。 カラーレーザー・モノクロレーザープリンター カラーコピー、モノクロコピー ※超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンター、超高速・高速コピー機には対応していません。 |
||
| この用紙に印刷したものをコピーすると、コピーして出力される用紙側に「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきりと判別できる用紙です。 | |||
| コピーを防止したい書類への使用に最適です。 | |||
| マット仕様 | |||
| 片面印刷 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1928ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XB-1A A4/100枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護 |
| EA759XB-2A A4/200枚 コピー偽造防止用紙(個人情報保護 |
