詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759XB-32

品名 : A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/2シート)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 JP-TPRCLN
サイズ A4(210×297mm) 紙厚 0.27mm
セット内容 プリント紙×2シート、シリコン紙×1シート 対応プリンタ インクジェット
転写対象 布(白・色兼用) 印刷方法 正像
インクジェットプリンターで印刷した画像を、アイロンを使って、黒や赤など濃色カラー布に簡単に転写できる用紙です。
※従来の白布用アイロンプリント紙では下地が透けて見えるので濃色のカラー布には使えません。
女性の力でも十分にキレイに転写できるようになりました。(ただし、軽すぎる力では十分な転写はできません。アイロンは両手で持ち、しっかり体重をかけてください。)
印刷する画像は正像で反転させません。従来の白布用アイロンプリント紙とは印刷の仕方が異なりますので、ご注意ください。
洗濯耐久性がアップしました。50回洗濯してもキレイが長持ちします。アイロンで圧力と熱をかけることで、プリント紙表面に「耐水被膜層」が形成されるので、洗濯時の色移り・色落ち・にじみがおきにくく、洗濯後も画像が鮮やかです。
追加説明
カタログ価格

1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/07 02:25現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1929ページ
バリエーション一覧
EA759XB-32 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/2シート)
EA759XB-33 A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/10シート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top