品番 : EA759XB-61
品名 : 名刺・カード用 インクジェット用紙(10枚)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-ID03N |
|---|---|---|---|
| サイズ | シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm |
材質 | PETフィルム |
| 坪量 | 467±37g/平方メートル | 紙厚 | 0.388±0.036mm |
| 白色度 | 97.2% | ||
| IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。 | |||
| PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。 | |||
| 超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。 | |||
| 特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。 | |||
| インクジェット用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 18:52現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1929ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XB-62 名刺・カード用 インクジェット用紙(50枚) |
| EA759XB-61 名刺・カード用 インクジェット用紙(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
