品番 : EA759XC-36
品名 : 1000x1000mm マルチカバー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SD-93N |
|---|---|---|---|
| カラー | コバルトブルー | サイズ | 1000×1000mm |
| 重量(g) | 60g | 材質 | ポリエステルタフタ ※制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR) |
| 故障の原因となるホコリや細かいゴミから機器を守ります。 | |||
| 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 | |||
| 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 | |||
| 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1924ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XC-36 1000x1000mm マルチカバー |
| EA759XC-37 2000x1500mm マルチカバー |
| EA759XC-38 2400x1500mm マルチカバー |
ウェブカタログ画像
拡大
