品番 : EA759XD-31
品名 : A4判/ 1面 プリンターラベル(油面対応/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | KLPA862S |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 油面対応 | 仕様 | A4判1面 |
| サイズ/1片 | 206×293mm | 入数 | 10シート |
| 材質 | ホワイトPETフィルム | 坪量 | 216g/㎡ |
| カラーレーザー・カラーコピー、モノクロコピー対応 | |||
| 水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 | |||
| 油のついた面にも、ピタッとしっかり貼れます。 | |||
| 油面にしっかり貼りつくので、油のついた工具や機械などの表示ラベル、厨房での使用に便利です。 | |||
| 丈夫で破れにくいホワイトフィルムタイプ素材です。 | |||
| 製品の特性上、剥離紙より内側にラベルを設計しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/22 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1927ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XD-31 A4判/ 1面 プリンターラベル(油面対応/10枚) |
| EA759XD-31A A4判/ 1面 プリンターラベル(油面・粗面対応/10枚) |
| EA759XD-33 A4判/ 6面 プリンターラベル(油面対応/10枚) |


シート形状はサブ画像を参照して下さい。