品番 : EA759XD-61
品名 : A4判/ 1面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | KLPH862S |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 強粘着・再剥離対応 | 仕様 | A4判1面 |
| サイズ/1片 | 206×293mm | 入数 | 10シート |
| カラーレーザー、カラーコピー、モノクロコピー対応 | |||
| 水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。 | |||
| しっかり貼れて、きれいに剥がせます。ガラスに貼るPOP等に便利です。 | |||
| 季節広告や募集広告など、一時的なPOPに適したラベルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/13 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759XD-61 A4判/ 1面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚) |
| EA759XD-64 A4判/12面 プリンターラベル(再剥離対応/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

シート形状はサブ画像を参照して下さい。