品番 : EA759XD-8
品名 : A4判/ 8面 96x68mm プリンターラベル(100枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | ELM005 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | A4判8面 | サイズ/1片 | 98×68×0.15mm |
| 入数 | 100シート | 材質 | 上質紙 ※剥離紙はリサイクル可能です。 |
| 坪量 | 144g/㎡ | ||
| インクジェット、カラーレーザー、モノクロレーザー、カラーコピー、モノクロコピー、熱転写対応 | |||
| 連続給紙が可能なので、大量使用に便利。 | |||
| お得なエコノミータイプです。 | |||
| いろいろなプリンタで使用できるラベルです。 | |||
| 剥離紙(台紙)は樹脂ラミネート加工をしていませんので、そのまま雑誌古紙としてリサイクルできます。 | |||
| ※レーザプリンタ・コピー機によっては(特に「厚紙」設定がない機種では)、トナーが定着しにくい場合があります。 | |||
| ※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 17:58現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1927ページ | ||||
