詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759Z-79

品名 : [EA759GA-77、-80C用] カメラケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ハクバ写真産業(HAKUBA) 型番 DCS-SF03S100BK
仕様 専用ケース サイズ 内寸:120(W)×100(D)×90(H)mm
外寸:130(W)×125(D)×100(H)mm
材質 ポリエステル、ポリクロロプレン 重量(g) 約90
対応カメラ EA759GA-77
ウェットスーツなどに使用される、水に強く伸縮性とクッション性に優れた合成ゴム素材をクッション材に採用しています。厚手なので収納物を傷や衝撃からしっかり保護します。
カメラの形状に合わせた立体デザインでスリムに収納可能です。レンズ部分は二重構造になっており、より保護性を高めています。
手に優しく衣類にひっかかりにくい、面ファスナーを採用しています。比較的軽い力で開き、音も静かでストレスなくカメラが出し入れできます。
背面のファスナーポケットは、レンズキャップやクリーニングクロスなどの収納に便利です。
ストラップをストラップホールドに通しておけば、カメラジャケットをストラップに繋げたまま、すぐに撮影、収納が可能です。
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 10:19現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA759Z-78C
  • 品番

    EA759Z-78C

  • コメント

    対応カメラ本体:EA759GA-80C

バリエーション一覧
EA759Z-78B カメラケース
EA759Z-79 [EA759GA-77、-80C用] カメラケース
EA759Z-80 [EA759GA-79H,-135E用] カメラケース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top