詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759ZA-108

品名 : 275x155x185mm カメラバッグ

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 DCB-003BK
内寸(mm) 185×105×130(H) 外寸(mm) 275×155×185(H)
材質 外生地:ナイロン
内生地:ポリエステル
重量 560g
カラー ブラック ストラップ長さ 1050~1650mm
収納目安 一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ ストラップ着脱 着脱式
ストラップパッド最大幅 65mm ストラップ耐荷重 3000g
着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付
長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
強靱なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。
キズに強い丈夫なナイロン製一眼レフカメラバッグです。
着脱ストラップのファスナー蓋タイプ
両脇ポケット付
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1962ページ
バリエーション一覧
EA759ZA-108 275x155x185mm カメラバッグ
EA759ZA-109 320x160x200mm カメラバッグ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top