詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759ZA-161A

品名 : カメラ用ネックストラップ(ネイビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ハクバ写真産業(HAKUBA) 型番 KST-49NV
ネイビー 全長 ネックストラップ時:約530mm
ハンドストラップ時:約250mm
材質 ポリエステル、ABS、POM ストラップ幅 10mm
二つのフロントリリースバックルをつなぎかえることによって、ネックストラップとハンドストラップを簡単に切り替えられるストラップです。 
首にかけた際にステッチのある面がオモテになるようにひねりを加えています。
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/02 09:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA759ZA-162A
バリエーション一覧
EA759ZA-161A カメラ用ネックストラップ(ネイビー)
EA759ZA-162A カメラ用ネックストラップ(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top