品番 : EA759ZA-67C
品名 : 60x105x30-35mm カメラポーチ(ホワイトゴールド)
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | AOC-PG1PO-WG |
|---|---|---|---|
| シリーズ | aosta (アオスタ) | 商品名 | PROTEGGO(プロテッゴ) |
| カラー | ホワイトゴールド | 材質 | 表面材:PU合皮、 内装材:ポリエステル、 芯材:EVA |
| サイズ(内寸) | 60(W)×30~35(D)×105(H)mm | サイズ(外寸) | 90(W)×35~40(D)×130(H)mm |
| 重量 | 58g | 対応カメラ | ※添付PDFの対応表をご参照下さい。 |
| EVA成型のセミハードタイプのデジタルカメラ用ポーチ | |||
| ファスナー部分が広がるため、ズームコンパクトカメラまで対応 | |||
| ロック付のカラビナを装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 17:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759ZA-66B 60x105x30-35mm カメラポーチ(ブラック) |
| EA759ZA-67C 60x105x30-35mm カメラポーチ(ホワイトゴールド) |
