品番 : EA761DD-2
品名 : 12mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SM12XC |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 12mm | テープ色 | 銀 |
| 文字色 | ブラック | ||
| 5m巻 | |||
| アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。 | |||
| 備品管理表示に最適な専用ラベルです。 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1846ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DD-2 12mm テープカセット(備品管理ラベル/銀) |
| EA761DD-3 18mm テープカセット(備品管理ラベル/銀) |
| EA761DD-4 24mm テープカセット(備品管理ラベル/銀) |
| EA761DD-5 36mm テープカセット(備品管理ラベル/銀) |
ウェブカタログ画像
拡大
