品番 : EA761DD-366
品名 : 36mm テープカセット(マグネット/ピンク)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | SJ36P |
---|---|---|---|
テープ幅 | 36mm | 文字色 | ブラック |
1.5m巻 | |||
エコマーク取得商品 | |||
テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
テープ色 | ピンク |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)