詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DD-365

品名 : 36mm テープカセット(マグネット/黄)

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 SJ36Y
テープ幅 36mm テープ色 黄
文字色 ブラック
1.5m巻
テープ幅に合うものをお選び下さい。
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/19 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1846ページ
バリエーション一覧
EA761DD-121 12mm テープカセット(マグネット/赤)
EA761DD-124 12mm テープカセット(マグネット/白)
EA761DD-125 12mm テープカセット(マグネット/黄)
EA761DD-181 18mm テープカセット(マグネット/赤)
EA761DD-184 18mm テープカセット(マグネット/白)
EA761DD-185 18mm テープカセット(マグネット/黄)
EA761DD-241 24mm テープカセット(マグネット/赤)
EA761DD-244 24mm テープカセット(マグネット/白)
EA761DD-245 24mm テープカセット(マグネット/黄)
EA761DD-361 36mm テープカセット(マグネット/赤)
EA761DD-364 36mm テープカセット(マグネット/白)
EA761DD-365 36mm テープカセット(マグネット/黄)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top