品番 : EA761DD-184
品名 : 18mm テープカセット(マグネット/白)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SJ18S |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 18mm | テープ色 | 白 |
| 文字色 | ブラック | ||
| 1.5m巻 | |||
| テープ幅に合うものをお選び下さい。 | |||
| ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1846ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター) |
| 本体 | EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター) |
| 本体 | EA761DP-2A : 4-36mm テプラ |
| 本体 | EA761DH-10A : 4-24mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター) |
ウェブカタログ画像
拡大
