詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DF-11

品名 : 6mm テープカセット(耐熱/白)

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 SN6K
テープ幅 6mm テープ色 白
文字色 ブラック
2m巻
高熱環境に耐えるラベルです。
200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1846ページ
バリエーション一覧
EA761DF-11 6mm テープカセット(耐熱/白)
EA761DF-12 9mm テープカセット(耐熱/白)
EA761DF-13 12mm テープカセット(耐熱/白)
EA761DF-14 18mm テープカセット(耐熱/白)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top