詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DF-2

品名 : 24mm テープカセット(インデックスラベル/黄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キングジム(KINGJIM) 型番 SCY24Y
テープ幅 24mm テープ色
文字色 ブラック
8m巻
ミシン目入りで折りやすくきれいに貼ることができます。
テープ幅に合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

1,530 (税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 13:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA761DK-245
  • 品番

    EA761DK-245

  • コメント

    仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA761DF-1 24mm テープカセット(インデックスラベル/赤)
EA761DF-2 24mm テープカセット(インデックスラベル/黄)
EA761DF-3 24mm テープカセット(インデックスラベル/緑)
EA761DF-4 24mm テープカセット(インデックスラベル/青)
EA761DF-5 24mm テープカセット(インデックスラベル/白)
EA761DF-6 24mm テープカセット(インデックスラベル/透明つや消し)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top