品番 : EA761DF-205
品名 : 9mm アイロンラベル(布製/ピンク)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | SFS9P |
---|---|---|---|
テープ幅 | 9mm | テープ色 | ピンク |
文字色 | ブラック | ||
5m巻 | |||
アイロンで接着できる布製のラベルです。 | |||
普通の洗濯は もちろん、ドライクリーニングもOKです。 | |||
テープ幅に合うものをお選び下さい。 | |||
エコマーク取得商品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 06:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761DF-204 9mm アイロンラベル(布製/青) |
EA761DF-205 9mm アイロンラベル(布製/ピンク) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター) |
本体 | EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター) |
本体 | EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター) |
拡大