品番 : EA761DF-302
品名 : 36mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SV36KN |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 36mm | テープ色 | 白 |
| 文字色 | ブラック | ||
| 8m巻 | |||
| 伸縮性や隠ぺい性に優れ、ケーブルを曲げてもシワになりにくいです。 | |||
| 白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。 | |||
| テープ幅に合うものをお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1846ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DF-301 24mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白) |
| EA761DF-302 36mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター) |
| 本体 | EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター) |
| 本体 | EA761DP-2A : 4-36mm テプラ |
| 本体 | EA761DL-3E : 4-36mm テプラ |
ウェブカタログ画像
拡大
