品番 : EA761DF-336
品名 : 36mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SR36C |
|---|---|---|---|
| 対応幅 | 36mm | 長さ | 4m |
| クリーニング可能回数 | 約120回 | ||
| テープ送りをするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできます。 | |||
| テープ幅に合うものをお選びください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1846ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DF-318 18mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用) |
| EA761DF-324 24mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用) |
| EA761DF-336 36mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター) |
| 本体 | EA761DP-2A : 4-36mm テプラ |
| 本体 | EA761DL-3E : 4-36mm テプラ |
ウェブカタログ画像
拡大
