品番 : EA761DH-22
品名 : [EA761DH-8用] カットラベル(楕円)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | キングジム(KINGJIM) | 型番 | SZ002S |
---|---|---|---|
EA761DH-8用カットラベル | |||
白ラベル | |||
あらかじめ楕円にカットされたラベルです。 | |||
強粘着仕様で長時間の添付に適しています。 | |||
※MacOS、iOSでは使用できません | |||
型 | 楕円 | サイズ | 25×38mm |
枚数 | 140枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 06:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA761DH-21 [EA761DH-8用] カットラベル(丸型) |
EA761DH-22 [EA761DH-8用] カットラベル(楕円) |
EA761DH-23 [EA761DH-8用] カットラベル(角丸) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター) |
拡大
画像はEA761DH-21です