詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DJ-3

品名 : 12mm テープカセット(ビビット)

仕様

メーカー キングジム(KING JIM) 型番 SD12K
テープ幅 12mm テープ色 黒
文字色 ホワイト 適応機種 EA761DH-2D、EA761DH-8、EA761DH-9、EA761DH-10、EA761DL-2B、EA761DL-3E、EA761DM-2C、EA761DP-2A
8m巻
ビビットな下地に白文字が美しい。すっきりとした印象のカラーラベルです。
テープ幅の合うものをお選びください。
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/19 23:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1847ページ
バリエーション一覧
EA761DJ-1 6mm テープカセット(ビビット)
EA761DJ-2 9mm テープカセット(ビビット)
EA761DJ-3 12mm テープカセット(ビビット)
EA761DJ-4 18mm テープカセット(ビビット)
EA761DJ-5 24mm テープカセット(ビビット)
ウェブカタログ画像
  • ※商品のテープ色は黒です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top