品番 : EA761DK-2
品名 : 4.1~5.6mm テープカセット(回転ラベル/白)
貼り付け後、ラベルを見やすい位置に調整できる回転ラベル
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | SZR100-125K |
|---|---|---|---|
| 対応ケープル径 | φ4.1~5.6mm | ラベル枚数 | 125枚 |
| ラベル幅 | 25.4mm | ラベル長 | 44.5mm |
| ラベル印字部 | 25.4×9.7mm | 材質 | PVC |
| 使用温度範囲 | -40℃~66℃ | 重量 | 101g |
| 対応テプラ | SR-R980(EA761DL-3E) | ||
| 貼り付け後、ラベルを見やすい位置に調整 | |||
| ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護 | |||
| 取付けが容易で端末成端後の後付けが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,780 円(税抜)/ 9,658 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DK-1 3.0~4.1mm テープカセット(回転ラベル/白) |
| EA761DK-2 4.1~5.6mm テープカセット(回転ラベル/白) |
| EA761DK-3 5.6~7.1mm テープカセット(回転ラベル/白) |
| EA761DK-4 7.1~9.9mm テープカセット(回転ラベル/白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DL-3E : 4-36mm テプラ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
使用方法
