品番 : EA761DN-56
品名 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
貼ったものの下地や背景を活かす透明タイプのラベルです
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | ST24K |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 24mm | テープ色 | 透明 |
| 文字色 | ブラック | ||
| 8m巻 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| ●エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1847ページ | ||||
