詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DR-109B

品名 : 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
視認性もよく、汎用性も高いテープ

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 XR-9ABK
テープ幅 9mm テープカラー ブラック
文字色 ホワイト
8m巻
EA761DT-4A、-13、-14、-17A、-19A、-60、EA761DW-1A、(旧)EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、DW-1、DR-1B用
テープ幅の合うものをお選び下さい。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 05:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1844ページ
バリエーション一覧
EA761DR-109B 9mm テープカートリッジ(黒に白文字)
EA761DR-109C 9mm テープカートリッジ(透明に白文字)
EA761DR-112B 12mm テープカートリッジ(黒に白文字)
EA761DR-112C 12mm テープカートリッジ(透明に白文字)
EA761DR-124B 24mm テープカートリッジ(黒に白文字)
EA761DR-124C 24mm テープカートリッジ(透明に白文字)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top