品番 : EA761DR-503
品名 : 6mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XB-6YW |
---|---|---|---|
EA761T-26用カートリッジ | |||
テープ幅 | 6mm | テープ色 | 黄 |
文字色 | 黒 | 材質 | ポリプロピレン |
8m巻 | |||
発光層をラミネートした新開発のテープ | |||
ラミネートフィルムにより、擦れ、汚れなどに対する耐久性に優れています。 | |||
感熱という特性上、日光に当たり続けると退色、変色する場合がございます。 | |||
テープ詰め替え方式でカートリッジのプラスチックごみを削減 | |||
このテープはEA761DR-551~554(別売)と組み合わせて使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 02:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA761DT-26 : 6.0-18mm ラベルライター(ラテコ) |
関連商品 | EA761DR-551 : 6mm テープアダプター |
本体 | EA761DT-27 : 6.0-24mm ラベルライター(ラテコ) |
拡大