品番 : EA761DW-53
品名 : 18mm 布転写テープカートリッジ(青)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
24/01/25 グリーン購入適合商品:(誤)非適合、(正)適合 (No.55 1032)
アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写することができます
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-118BU |
---|---|---|---|
長さ | 5m巻 | テープ色 | ホワイト |
テープ幅 | 18mm | 文字色 | 青 |
※布転写テープは、化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては転写できない場合があります。 | |||
※文字を転写の際、のり面も転写されます。 | |||
テープ幅の合うものをお選び下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 19:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA761DW-51 18mm 布転写テープカートリッジ(黒) |
EA761DW-52 18mm 布転写テープカートリッジ(赤) |
EA761DW-53 18mm 布転写テープカートリッジ(青) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド) |
本体 | EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)