詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761ED-23

品名 : 18mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 LLM-L518BWK
テープ幅 18mm テープ色 白
文字色 ブラック 材質 テープ、ラミネートフィルム:PET
粘着剤:アクリル系
8m巻
テープ幅の合うものをお選び下さい。
強粘着
褪色性能
フィードメーターによる100時間暴露(屋外暴露1年相当の目安)で、ほとんど褪色は見られません。
耐熱性能
ステンレス板に貼付け後、100℃環境下で10日間放置した結果、剥がれたり読めなくなることはありません。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 00:24現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1845ページ
バリエーション一覧
EA761ED-21 12mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
EA761ED-22 18mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
EA761ED-23 18mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
EA761ED-24 24mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
EA761ED-25 24mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
EA761ED-26 36mmx8m [銀]ラミネートテープ(強粘着)
EA761ED-27 36mmx8m [白]ラミネートテープ(強粘着)
ウェブカタログ画像
※カラー:白(1個入)
  • ※カラー:白(1個入)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top