詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761ED-48

品名 : 36mm マーキング用テープ(黄)

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 LM-L536BYS
テープ幅 36mm テープ色 黄
文字色 ブラック 材質 テープ、ラミネートフィルム:PET
粘着剤:アクリル系
8m巻
さまざまなサイズのケーブルに巻きつけて使用できます。
テープ同士を貼り合わせた時に特に強い粘着力を発揮!
テープ幅の合うものをお選び下さい。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/15 00:24現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1845ページ
バリエーション一覧
EA761ED-41 12mm マーキング用テープ(白)
EA761ED-42 12mm マーキング用テープ(黄)
EA761ED-43 18mm マーキング用テープ(白)
EA761ED-44 18mm マーキング用テープ(黄)
EA761ED-45 24mm マーキング用テープ(白)
EA761ED-46 24mm マーキング用テープ(黄)
EA761ED-47 36mm マーキング用テープ(白)
EA761ED-48 36mm マーキング用テープ(黄)
ウェブカタログ画像
※画像はEA761ED-41です。
  • ※画像はEA761ED-41です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top